CKE Exhaust Wall Fan Low Noise

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Air Volume (CMH)7500
Dimensions (WxLxH) (cm)76x43x76
Power (W)250
Size (inch)24
Speed (rpm)960
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait