CKE Exhaust Wall Fan Booster

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Air Flow (m/s)2.8
Air Volume (CMH)80.4
Blade7
Cut Out (cm)11.4x11.4
Packing Dimensions (cm)17x11x17
Phase1
Power (W)15
Speed (rpm)2500
Tube Size (inch)4
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan Produk :
Casing dan Baling-Baling Metal
Dilengkapi Nest/Jaring
Angin Kencang
Kebisingan Sangat Kecil
Anti Serangga dan Anti Arus Balik (dilengkapi dengan butterfly damper)
Terdapat Ball Bearing

Hexos dinding / exhaust fan / kipas booster / booster fan / blower dapur / blower toilet / wall duct fan ini sangat cocok digunakan sebagai pembuangan / penghisap udara yang mengunakan koneksi pipa paralon, ducting, maupun fleksibel alumunium dan juga dapat digunakan untuk ditembok. Kami menyediakan hexos dinding / exhaust fan / kipas booster / booster fan / blower dapur / blower toilet / wall duct fan dengan varian ukuran yang lengkap, mulai dari 4 inch sampai dengan 16 inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan