FYH Pillow Block Bearing UCTH Type

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Basic Load Rating C0r (kN)7.85
Basic Load Rating Cr (kN)14
Bearing NumberUC205-16
Bolt Size (inch)3/8
Bolt Size (mm)M10
Dimension A (mm)50
Dimension A0 (mm)47.8
Dimension A1 (mm)6
Dimension A2 (mm)28
Dimension B (mm)34.1
Dimension H (mm)200
Dimension J (mm)117
Dimension J1 (mm)154
Dimension J2 (mm)65
Dimension L (mm)318
Dimension L1 (mm)377
Dimension N (mm)12
Dimension S (mm)14.3
Dimension T (mm)152
Dimension T1 (mm)88
Factor f013.9
Shaft Diameter (inch)d: 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan