FYH Pillow Block Bearing UCST Type

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Height (mm)102
Mounting Hole Diameter (mm)N: 22
Shaft Diameter (mm)d: 30
ShapeTake-up type
Width (mm)L: 106

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan