FYH Pillow Block Bearing UCSFL Type

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Bolt Size (mm)M16
Height (mm)L: 100
Mounting Pitch (mm)J: 148±0.5
Shaft Diameter (mm)d: 45
ShapeDiamond flange type
Width (mm)H: 188

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan