FYH Pillow Block Bearing UCSFC Type

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Bolt Size (mm)M10
Height (mm)L: 125
Mounting Pitch (mm)J1: 70.7x70.7
Shaft Diameter (mm)d: 30
ShapeRound flange type
Width (mm)L: 125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan