FYH Pillow Block Bearing UCPH Type

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Basic Load Rating C0r (kN)21.3
Basic Load Rating Cr (kN)34.1
Bolt Size (inch)1/2
Bolt Size (mm)M14
Dimension A (mm)70
Dimension B (mm)49.2
Dimension H (mm)105
Dimension H1 (mm)20
Dimension H2 (mm)158
Dimension J (mm)146
Dimension L (mm)190
Dimension L1 (mm)58
Dimension N (mm)17
Dimension N1 (mm)21
Dimension S (mm)19
Factor f014.0
Housing NumberPH209

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan