FYH Pillow Block Bearing UCP Type (Bearing Duduk)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Basic Load Rating C0r (kN)11.3
Basic Load Rating Cr (kN)19.5
Bearing NumberUC206-20
Bolt Size (inch)1/2
Bolt Size (mm)M14
Dimension A (mm)48
Dimension B (mm)38.1
Dimension H (mm)42.9
Dimension H1 (mm)17
Dimension H2 (mm)84
Dimension J (mm)121
Dimension L (mm)165
Dimension L1 (mm)48
Dimension N (mm)17
Dimension N1 (mm)21
Dimension S (mm)15.9
Factor f013.9
Housing NumberP206
Shaft Diameter (inch)d: 1 1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait