FYH Pillow Block Bearing ALF Type

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Basic Load Rating C0r (kN)7.85
Basic Load Rating Cr (kN)14.0
Bearing NumberSA205-16
Bolt Size (inch)5/16
Bolt Size (mm)M8
Dimension A (mm)20
Dimension A01 (mm)34
Dimension A1 (mm)11
Dimension A2 (mm)11
Dimension B1 (mm)30.5
Dimension H (mm)95
Dimension J (mm)76
Dimension L (mm)64
Dimension N (mm)10
Dimension S (mm)7.5
Factor f013.9
Housing NumberLF205
Shaft Diameter (inch)d: 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan