SAGOLA Spray Gun Stucco (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Air Inlet Coupling (inch)1/4 BSP Male
Design Pressure (psi)116
Dimensions (mm)161x47.4x196
Product Inlet Coupling BSP (inch)3/4 Male
Working Pressure (psi)29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Offering fast and easy application, the Sagola Stucco Pressure Spray Gun is ideal for rendering or the application of stucco.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Reliable
This high performance spray gun is ideal for use with render or stucco & gotelé.

Easy to clean and maintain
Stainless steel fluid nozzle and needle, for use with water-based products.

Application
Enables great precision in droplet regulation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan