SAGOLA Pressure Spray Gun Mini Xtreme TECH Round Aircap (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Air Inlet Coupling (inch)1/4 Male
ApplicationLettering and Small Retouches
Deposit Capacity (ml)150
Design Pressure (bar)2
Dimensions (cm)29x16x11
Maximum Air Consumption (L/minute)52
Maximum Air Pressure (bar)8
Maximum Recommended Spraying Distance (cm)15-18
Paint feed systemGravity
Standard air capTECH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sagola Mini Xtreme adalah spraygun versi kecilnya dari lineup XTREMEnya Sagola. Sagola Mini Xtreme sangat cocok untuk pengecatan di bidang kecil ke sedang seperti motor dan panel mobil.Mini Xtreme mempunyai bodi yang ringkas dan kecil serta ringan yang sangat cocok bagi yang pengecatan di area yang sedang dan enak dipakai lama tidak membuat tangan pegal.Versi TECH adalah versi yang aircap ROUND yang akan menyemprot dengan area bulat. Ini lebih cocok untuk touch-up serta spot repair, bagi yang ingin melakukan tambalan cat atau area yang kecil lainnya.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan