Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Chuck Capacity (mm) | 1.5-13 |
|---|---|
| Drilling Capacity in Iron (mm) | 13 |
| Drilling Capacity in Wall (mm) | 13 |
| Drilling Capacity in Wood (mm) | 25 |
| Impact Rate (ipm) | 49300 |
| Input Power (W) | 600 |
| No Load Speed (rpm) | 0-2900 |
| Reversible | Yes |
| Speed Dial | Yes |
| Speed Variation | Yes |
| Type | Impact Drill |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Impact Drill With Mechanic Set memiliki desain alat yang ringan , ringkas & ergonomis memberikan tingkat presisi & kontrol yang tinggi. Didukung oleh motor perkakas 600Watt dengan mode ganda untuk pengeboran & palu serta sakelar maju/mundur. Tool kit ini memiliki beberapa alat untuk aplikasi pengukuran, pengikatan, dan pemeliharaan yang presisi. Ideal untuk pengaturan DIY-sekrup, colokan, pisau serbaguna, dan palu cakar dalam kotak perkakas yang kokoh.
Kelengkapan Aksesories :
7x wrench (combi spanner 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17mm)
5x wood drill bits (4, 5, 6, 8, 10 mm)
5x masonry drill bits (4, 5, 6, 8, 10 mm)
10x hex bits (50mm ph1, ph2, ph3, pz1, pz2, 4, 6, T15, T20, T27)
1x magnetic bit holder
1x adaptor 3/8 inch
60x screws & plastic dowels (30pcs plugs, 10pcs m8 yellow, 10pcs m6 red, 10pcs m5 blue, 30pcs screws : 10pcs 5x25, 10pcs 4x20, 10pcs 3x16)
8pcs allen keys set : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6mm
1x handle plier
1x hammer 8 0z
1x snap off knife 18mm
1x socket wrench 3/8 inch
1x long nose plier
18x sockets (7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17mm. 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 , 9/16, 5/8, 3/4 inch)
Kelengkapan Aksesories :
7x wrench (combi spanner 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17mm)
5x wood drill bits (4, 5, 6, 8, 10 mm)
5x masonry drill bits (4, 5, 6, 8, 10 mm)
10x hex bits (50mm ph1, ph2, ph3, pz1, pz2, 4, 6, T15, T20, T27)
1x magnetic bit holder
1x adaptor 3/8 inch
60x screws & plastic dowels (30pcs plugs, 10pcs m8 yellow, 10pcs m6 red, 10pcs m5 blue, 30pcs screws : 10pcs 5x25, 10pcs 4x20, 10pcs 3x16)
8pcs allen keys set : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6mm
1x handle plier
1x hammer 8 0z
1x snap off knife 18mm
1x socket wrench 3/8 inch
1x long nose plier
18x sockets (7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17mm. 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 , 9/16, 5/8, 3/4 inch)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/q6P112168942-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)