Non Brand Neodymium Magnet NdFeB Countersink Ring Hole N35 (Magnet Neodymium)

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
Diameter (mm)20
Thickness (mm)3
Hole Diameter (mm)5
MaterialNeodymium Magnet
Tolerance (mm)±1 to 2
CertificationRoHS passed
GradeN35
Operating Temperature (°C)Maximum 80 (176°F)
PlatingNickel + Copper + Nickel (Triple Layer Plated)
TypeRing Countersunk

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan