GARANT Flat Nose Pliers Long (Tang Jepit)

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)160
Jaw DesignFlat
Jaw Length (mm)47
Material of PliersChrome Vanadium Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With long, slim jaws and flush fitting joint.
Jaws chrome-plated, handles with ergonomically optimised multi-component coverings with non-slip Haptoprene® surface.

Standard: DIN ISO 5745
Material: Chrome vanadium steel, drop-forged and oil-hardened.
DIN 3123-B 20
Material: Chrome alloy steel, non-flaking, chrome-plated over nickel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan