VLTX Trolley Folding Wagon (Troli Lipat)
#Grup produk P112168447
Spesifikasi
| Load Capacity (kg) | 150 |
|---|---|
| Material | Baja, Kain Oxford 600D, PVC, Besi Karbon, ABS |
| Wheel Diameter (inch) | 6.7 |
| Dimensions (cm) | 74x20x58 (Folded) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tempat camping yang jauh dari parkir sangat menyiksa karena membuat Anda kesulitan membawa banyak barang. Untuk itu, Anda harus memiliki troli barang lipat dari VLTX! Yang akan memudahkan Anda membawa barang menuju tempat camping sehingga tanpa harus bolak-balik. Anda dapat membawa banyak barang sekaligus berkat material kuat dan tempat penampungan yang luas. Dilengkapi dengan sebuah alas meja yang dapat digunakan untuk meletakkan makanan saat piknik maupun camping. Troli pun dapat dilipat saat tidak digunakan dan disimpan tanpa menghabiskan ruang.
Fitur
Membawa Banyak Barang Sekali JalanMembawa banyak barang membuat Anda lelah bahkan sebelum kegiatan camping dimulai. Hilangkan rasa lelah Anda dengan troli barang yang mampu mengangkut tenda, peralatan masak, logistik, dan lainnya hanya dalam sekali jalan.
Dibekali Empat Buah Roda yang Andal
Berjalan di aspal, trotoar, pasir, hingga tanah bukanlah masalah karena troli ini telah dibekali 4 buah roda berukuran besar. Rodanya juga beralur untuk mencegah risiko tergelincir. Efisiennya lagi, roda troli barang ini dapat berputar 360° sehingga memudahkan navigasinya saat digunakan. Selain itu pada bagian dua buah roda depan dibekali sistem penguncian sehingga tak mudah bergerak ketika sedang Anda letakkan.
Handle yang Nyaman dan Fleksibel
Meskipun menampung banyak barang, troli bisa Anda tarik dengan mudah berkat kombinasi roda besar dan handle ergonomis. Lekukan pada handle akan membuat Anda nyaman saat menggenggamnya.
Dapat Dilipat Menjadi Bentuk yang Ringkas
Ruang penyimpanan yang penuh bukanlah masalah untuk menyimpan troli barang satu ini. Anda dapat melipat troli menjadi bentuk yang lebih ringkas untuk memudahkan Anda menyimpannya saat tidak digunakan. Anda pun dapat menyimpannya di sela-sela ruang penyimpanan yang tersisa.
Kualitas Material Tak Diragukan
Rangka baja ekstra kuat dipadankan dengan kain oxford 600D, lapisan anti benturan, besi karbon dan PVC membuat troli mampu menahan beban hingga ratusan kilogram. Anda bisa menggunakannya untuk keperluan camping, pindah rumah, atau berbelanja bulanan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/cfP112168447-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
