FACOM Adjustable Wrench with Quick Adjustment (Kunci Inggris)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)255 (10inch)
Maximum Width Across Flats (mm)38
Jaw Position (°)22.5
SurfaceChrome-Plated
EAN/GTIN3662424092213

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ergonomic shape, chrome-plated. Jaw angle 22.5°. Quick time-saving adjustment mechanism. With metric and imperial scales on the jaws.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan