Spesifikasi
| Brightness (ANSI Lumens) | 3800 |
|---|---|
| Computer In | (x1) (D-sub 15pin) |
| Contrast Ratio (FOFO) | 7500:1 |
| Display Color | 30-bit (1.07 billion colors) |
| HDMI In | (x1), HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4) |
| Horizontal Frequency (kHz) | 15K-102 |
| Input Lag (ms) | 33.4 (1080P 60Hz) |
| Keystone Adjustment | 2D, (Auto) Vertical ± 30 degrees; Horizontal ± 30 degrees |
| Light Source | Lamp |
| Light Source Life (hour) | a. Normal 4000, c. SmartEco 8000, d. LampSave 15000, d. LampSave+ 20000, b. ECO 10000 |
| Native Aspect Ratio | 16:9 |
| Picture Mode | Bright, Presentation, Spreadsheet, User 1, User 2, Video Conference |
| Projection Offset (Full-Height) (%) | 100 |
| RS232 In | (x1) (DB-9pin) |
| Rec. 709 Coverage | 83% |
| Resolution | WUXGA (1920x1200) |
| Resolution Support | VGA (640x480) to WUXGA_RB (1920x1200) *RB=Reduced blanking |
| Throw Ratio | 0.9-1.08 |
| USB Type A | (x3), USB Type A-1 (2.0/Power Supply1.5A/Service), USB Type A-2 (2.0/Power Supply1.0A/Reader), USB Type A-3 (3.0/Power Supply1.0A), USB Type A-4 (2.0/Wireless Dongle), USB Type A-5 (2.0/Power Supply 0.9A) |
| Zoom Ratio (x) | 1.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
The brightness value is in accordance with ISO 21118 and may vary depending on the actual unit. Brightness and contrast levels can vary based on usage conditions and environmental factors.Fitur
Operasikan Proyektor tanpa PCBuat rapat tanpa repot dengan BenQ Smart Projector. Sistem operasi Android bawaannya dan BenQ Launcher menjadikannya satu solusi lengkap untuk semua kebutuhan presentasi Anda. Tidak perlu laptop.
Kompatibilitas Perangkat yang Baik
Sambungkan ke perangkat eksternal apa pun dan mulai presentasi Anda. Sesederhana itu.
Permudah Rapat dengan Aplikasi Bawaan
Aplikasi Pre-installed business untuk berbagi file berbasis cloud, konferensi video, dan penelusuran web. Dengan semuanya di satu tempat, rapat menjadi lebih efisien, menghemat waktu Anda dalam persiapan.
Screencast Secara Intuitif Perangkat Apa Pun
Hubungkan ponsel cerdas, tablet, atau laptop Anda, tanpa memerlukan dongle atau unduhan perangkat lunak, dan screen-mirroring dengan mulus dari perangkat Windows, Mac/iOS, atau Android apa pun.
Kontrol Penuh Atas Apa yang Dilihat
BenQ memberi presenter kendali penuh atas apa yang sedang diproyeksikan, termasuk fitur penonaktifan sementara untuk mencegah gangguan tak terduga pada presentasi.
Kontrol Penuh Atas Apa yang Dilihat
BenQ memberi presenter kendali penuh atas apa yang sedang diproyeksikan, termasuk fitur penonaktifan sementara untuk mencegah gangguan tak terduga pada presentasi.
Administrasi Perangkat Terpusat
Pantau status semua proyektor Anda dengan mudah di satu dasbor. Dengan BenQ DMS, Anda dapat menginstal, memperbarui, dan menghapus aplikasi serta mendorong pembaruan over-the-air (OTA) ke satu atau beberapa proyektor.
Pengumuman Siaran
Selalu informasikan semua ruang pertemuan dan perbarui acara, protokol keselamatan, dan keadaan darurat. Kirim pesan terjadwal dan real-time ke beberapa proyektor BenQ.
Pemindaian Firmware OTA
Pemindaian firmware over-the-air (OTA) otomatis membuat firmware Anda tetap terbarui, tanpa perlu USB atau panggilan layanan.
Ukuran Proyeksi Fleksibel
Memproyeksikan gambar lebih besar dari 100inch hanya dari jarak 2m~3m (melalui zoom 1,2X), memungkinkan tampilan layar besar yang mudah di ruangan dengan berbagai ukuran.
Keystone 2D & Keystone Vertikal Otomatis
Keystone 2D dan Keystone Vertikal Otomatis, memberikan koreksi hingga ± 30 derajat untuk pengaturan rapat yang cepat dan mudah.
Transmisi Andal, Konektivitas Serbaguna
Rangkaian opsi koneksi serbaguna EU610ST menyediakan transmisi konten definisi tinggi yang mulus dan efisien antar perangkat dan untuk manajemen IT.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
