Spesifikasi
| Brightness (ANSI Lumens) | 4000 |
|---|---|
| Contrast Ratio (FOFO) | 3000000:1 |
| Display Color | 30-bit (1.07 billion colors) |
| HDMI In | (x2), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2) |
| Horizontal Frequency (kHz) | 15K-135 |
| Input Lag (ms) | 16.7 (1080P 120Hz), 8.4 (1080P 240Hz), 33.4 (1080P 60Hz), 33.4 (4K 60Hz) |
| Keystone Adjustment | 3D, Vertical ± 30 degrees; Horizontal ± 30 degrees; Rotation ± 30 degrees |
| Lens (mm) | F/2.53(Wide), f = 10.2(Wide) |
| Light Source | Laser |
| Light Source Life (hour) | 20000 |
| Native Aspect Ratio | 16:9 |
| Picture Mode | 3D, Bright, Cinema, Game, Golf, HDR10, HLG, sRGB, User 1, User 2 |
| Projection Offset (Full-Height) (%) | 102.50 |
| Rec. 709 Coverage | 95% |
| Resolution | 4K UHD (3840x2160) |
| Resolution Support | VGA (640x480) to 4K UHD (3840x2160) |
| Throw Ratio | 0.69-0.83 |
| USB Type A | (x2), USB Type A-1 (2.0/Power Supply1.5A/Service), USB Type A-3 (2.0/Wireless Dongle) |
| USB Type C | (x1), Display Port with PD out 5V/1A |
| Zoom Ratio (x) | 1.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
Transisi Ayunan dan Film Tanpa HambatanAK700ST adalah proyektor simulasi golf khusus dari BenQ, menawarkan resolusi 4K setara bioskop dan remote control unik untuk pengaturan yang mudah. Hilangkan kerepotan mengatur rasio layar dan nikmati pengalaman hiburan 4K lengkap bersama keluarga dan teman.
Satu Proyektor, Dua Pengalaman
Dengan BenQ AK700ST, solusi proyeksi all-in-one Anda, mengganti rasio aspek dapat dengan mudah dilakukan hanya dengan satu tombol, memastikan kenikmatan layar penuh tanpa membuang waktu untuk pengaturan.
Otomatis Sesuaikan Layar
Secara otomatis mendeteksi dan menyesuaikan ukuran ke rasio aspek layar dampak Anda, menjaga resolusi optimal.
Fokus Cepat
Tekan tombol Fokus Cepat pada remote control dan lakukan sedikit penyesuaian manual untuk dengan mudah menghasilkan gambar yang jelas.
Lensa Short Throw yang Dirancang untuk Golf Sim
Bermain dengan aman tanpa takut kerusakan atau bayangan.
Solusi Jarak Pendek yang Aman
AK700ST menciptakan lokasi yang aman dan bebas bayangan untuk ayunan Anda.
Tampilan Hingga 200 Inci
AK700ST memiliki lensa bermotor berkualitas profesional dengan fleksibilitas zoom optik 1.2x. Memudahkan mengatur ukuran layar tanpa perlu memasang ulang, memastikan tidak ada kualitas gambar yang hilang.
Bawa Lintasan Golf ke Rumah
Teknologi laser AK700ST, dipadukan dengan kalibrasi warna ahli dari BenQ, menghadirkan visual berkualitas tinggi yang mampu mereproduksi warna lapangan golf secara akurat.
Visibilitas Detail 4K
Dengan resolusi 4K sejati dan 830 juta piksel, AK700ST menggambarkan setiap detail dari medan lapangan golf dan rumput, meningkatkan ketajaman tekstur.
Sempurna untuk Pencahayaan Apapun
Sumber cahaya laser AK700ST memberikan kecerahan 4000 lumens dan kontras tinggi, memastikan visual menakjubkan dalam kondisi pencahayaan apapun.
Warna Lapangan Golf yang Nyata
Rasakan warna-warna otentik dengan Mode Golf eksklusif dari BenQ, dirancang untuk berbagai lingkungan lapangan golf yang menjamin pengalaman imersif dari berbagai lapangan terkenal di dunia.
Cukup Tangguh untuk Setiap Garasi
Mesin tertutup anti debu IP5X milik AK700ST beroperasi dengan andal pada suhu 0-40°C, menghilangkan kebutuhan untuk mengganti filter secara berkala.
Teknologi Laser Tahan Lama
Proyektor Laser AK700ST menjamin masa hidup sumber cahaya hingga 20.000 jam, mengurangi biaya penggantian lampu dan perawatan.
Teknologi Hijau, Performa Efisien
AK700ST mengurangi konsumsi energi sebanyak 15% dibandingkan dengan proyektor lampu tradisional dan memiliki sasis yang terbuat dari bahan daur ulang pasca-konsumen. Selain itu, proyektor ini tersertifikasi TUV dan UL.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
