HP Charger Laptop (Casan Laptop)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
ColorBlack
ConnectorUSB Type-C
Dimensions without Stand (WxDxH) (mm)97x53.5x21
Hardware CompatibilityCompatible With Most USB-C Devices
Input Frequency (Hz)47-63
Input Operating Current (A)1.6 at 90VAC Max
Minimum Dimensions (WxDxH) (inch)3.82x2.11x0.83
Ouput Current Limit (A)8 Max
Output Power (W)65
Output voltage (V)5/9/12/15/20
UsagePersonal
What'S in The BoxAC Power Adapter; USB Type-C Cable; 1 Power Cord

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait