HP Smart AC Adapter A/P

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)180
Connector (mm)HP Standard 4.5 AC Jack
Dimensions (mm)106x47x28
Input Operating Current (A)1.7 at 90VAC Max
Ouput Current Limit (A)8 Max
Output Power (W)65
Output voltage (V)18.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
What's in the Box:
1 x AC Power Adapter
1 x Power Cord

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait