SKF Rod End SALKB Series

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp599.900
Spesifikasi
Attachment Feature, Rod End ShankLeft-hand male thread
Chamfer Dimension Bore (r1) (mm)min.0.3
MaintenanceMaintenance-free
Material, HousingSteel
Material, Inner RingBearing steel
SealingWithout
Sliding Contact Surface CombinationSteel/PTFE FRP
UNSPSC31171508

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These SKF rod ends have an injection moulded sliding layer of PTFE FRP between the housing and the inner ring. This sliding contact surface combination is maintenance-free. The male thread is available with a left- (prefix SAL) or right-hand thread.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Long service life; Maintenance-free; Relatively insensitive to contaminants; Low coefficient of friction; Simple and ready-to-mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan