SKF Rod End SAL Series

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Attachment Feature, Rod End ShankLeft-hand male thread
MaintenanceRelubrication required
Material, HousingSteel
Material, Inner RingBearing steel
Material, Outer RingBearing steel
Sliding Contact Surface CombinationSteel/steel, standard
UNSPSC31171508

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These SKF rod ends contain a spherical plain bearing with a steel/steel sliding contact surface combination and a double-lip contact seal on both sides. The bearing requires maintenance and can be relubricated via a grease fitting in the housing and via the shaft. The male thread is available with a left- (prefix SAL) or a right-hand thread. Some sizes have different fitting dimensions (SA(L)A series).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Long service life; Minimal maintenance; Easy to relubricate; Suitable for heavy static, alternating or impact loads; Simple and ready-to-mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan