SKF PTFE Composite Straight Bushing PCM Series

Sebelum PPN:
Rp11.900 - Rp549.900
Spesifikasi
DesignStraight
MaterialPTFE composite
Maximum Operating Temperature (°C)250
Minimum Operating Temperature (°C)-200
Relubrication FeatureWithout
UNSPSC31171605

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SKF PTFE composite straight (cylindrical) bushings are suitable for oscillating, rotating and linear movements, and can accommodate radial loads. Despite their thin-walled design, they can accommodate heavy loads. They also provide good heat dissipation, therefore enabling relatively high sliding velocities.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Maintenance-free operation; Cost-effective with long service life; High operating temperatures; High load carrying capacity; High sliding velocity and small operating clearance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan