SKF End Cover of Polypropylene ASNH Series

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp819.900
Spesifikasi
Accessory TypeEnd cover
MaterialPolypropylene (PP)
UNSPSC31171519
Width (B) (mm)6
Width (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
End covers can be used at the end of shafts instead of seals. These end covers are made of polypropylene and designed for SNL bearing housings in sizes 05 to 32. They have good resistance to most chemicals and can withstand operating temperatures up to 110 °C (230 °F). End covers are easy to install and cost-effective accessories.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Good chemical resistance; Designed for temperatures up to 110 °C (230 °F); Easy to install; Cost-effective

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan