xiaomi Vacuum Cleaner Cordless

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)2200
Charging Voltage (V)27
Dimensions (mm)340x113x217
Dust Conntainer Capacity (ml)550
Maximum Suction Power (Pa)18000
Power (W)215
Voltage (V)22.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Package Content:

Vacuum cleaner ×1
Extension rod ×1
Power supply ×1
2-in-1 brush nozzle ×1
Electric brush bar ×1
Wall storage mount (including screw × 2, wall plug × 2)
User manual ×1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan