Ardent Office Furniture Bar Stool TAURUS 1763 Series (Kursi Bar)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Base Width (cm)41
ColorBlack
Leather TypePU/PVC
Seat Depth (cm)37
Seat Height (cm)57-81
Seat Width (cm)40
Total Depth (cm)49
Total Height (cm)88-102
Total Width (cm)49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
Feature
- Durable Cushion Seat
- Adjustable Height
- Moulded Foam Backrest & Seat
- Barstool Base

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan