Ardent Office Furniture Office Chair Conference Athena 8803 PU Leather Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Armrest MaterialSteel Chrome Ergo Fixed Armrest
Backrest MaterialMoulded Foam Cushion, Full Covered With Fabric
ColorBlack
Seat Depth (cm)48
Seat MaterialMoulded Foam Cushion, Full Covered With Fabric
Seat Width (cm)51
Total Depth (cm)65
Total Width (cm)58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan