Ardent Office Furniture Airport Waiting Chair AC PORTO Series (Kursi Tunggu)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Base FinishChrome Metal Base
ColorSilver
Metal Thickness (mm)1.2
Seat Depth (cm)53
Seat Width (cm)54
Total Depth (cm)63
Total Height (cm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
Feature
- Ergonomic Seat & Backrest
- Chrome Coating Metal Frame

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait