Lucsa Pel Lantai Clip (Floor Mop)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Handle Length (cm)150
Handle MaterialAluminium
Mop Length (cm)30
Mop Material100% Recycled Fiber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Koleksi alat kebersihan untuk penggunaan di fasilitas komersil seperti rumah sakit, hotel, restoran dan perkantoran Lucsa Pro Clip Mop adalah alat pel lantai sumbu jepit profesional, sumbu berbahan 100% dari serat daur ulang, berdaya serap tinggi dan tahan lama.
Fitur
- 100% serat daur ulang
- Daya serap lebih tinggi
- Sumbu tahan lama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan