Lucsa Kain Lap Chindi Rag (Cleaning Cloth)

Sebelum PPN:
Rp33.900 - Rp399.900
Spesifikasi
ColorAssorted
Length (cm)55
Material100% recycled fiber
Thickness (gsm)400
Tolerance (cm)±1-2
Width (cm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lucsa Chindi Rag terbuat 100% dari serat daur ulang ramah lingkungan berdaya serap tinggi dan ekonomis. Dengan ketebalan 400gsm efektif membersihkan segala jenis permukaan seperti peralatan masak, peralatan makan, perabot rumah tangga hingga kendaraan Anda. Kombinasi warna yang unik membuat Lucsa Chindi Rag lebih terlihat mewah dan menarik.
Fitur
- Daya serap tinggi
- Lebih praktis dan ekonomis
- Efektif untuk segala peralatan rumah tangga
- Mampu membersihkan segala jenis permukaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan