HILTI Core Drill Bit SP-H (Mata Bor Inti Beton)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
For use withDD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Base MaterialConcrete
Drilling ModeRig-mounted
Wet or dry OperationWet
Connection EndNo connection end
Diameter (mm)132
Laser Welded SegmentsYes
Number of Segments11
Segment Height (mm)10
Working Length (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait