Concorde Kertas Cover Warna 160gsm

Sebelum PPN:
Rp6.900
Spesifikasi
ColorBlue
Height (cm)1
Length (cm)30
Product Dimension (mm)210x297
SizeA4
Thickness (gsm)160
Width (cm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
Bisa digunakan dengan mesin print inkjet, laser, fotocopy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan