Toocki Kabel HDMI to HDMI High Speed
#Grup produk P112153579
Spesifikasi
| Material | Aluminium Alloy, TPE, dan Kabel Braided |
|---|---|
| Color | Gray |
| Bandwith (gbps) | 48 |
| Plug Dimensions (mm) | 45 x 20 |
| Resolutions (pixel) | 7680 x 4320 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tipe Plug Kabel : HDMI 2.1 (Cocok untuk 2.1/2.0/1.4)
Resolusi Tampilan :8K, 60 Hz (7680 x 4320 pixels)
Material : Aluminium Alloy, TPE, dan Kabel Braided
Dimensi
Plug: 45 x 20 mm
Panjang Kabel: Sekitar 1 M dan 2 M (Tergantung Varian yang Dipilih)
Bandwith: 48 Gbps
Resolusi Tampilan :8K, 60 Hz (7680 x 4320 pixels)
Material : Aluminium Alloy, TPE, dan Kabel Braided
Dimensi
Plug: 45 x 20 mm
Panjang Kabel: Sekitar 1 M dan 2 M (Tergantung Varian yang Dipilih)
Bandwith: 48 Gbps
Fitur
Gambar Jernih Tanpa DistorsiDapatkan gambar dengan detail luar biasa berkat dukungan resolusi 8K 60 Hz. Dengan kabel HDMI 2.1 ini, Anda bisa menyaksikan konten terbaru dengan kualitas tertinggi, seolah Anda berada langsung di tengah aksinya.
Gambar Cerah dan Natural
Kabel HDMI 2.1 ini juga didukung teknologi HDR (High Dynamic Range) untuk memberikan rentang kontras yang lebih luas. Formatnya berupa HDR statis dan dinamis yang dapat menghadirkan warna yang lebih realistis dan detail di area terang dan gelap.
Resolusi Audio Kelas Tinggi
Tidak hanya memaksimalkan tampilan visual, kabel HDMI ini juga mendukung 32 saluran audio dan auto lip sync. Kualitas output audionya pun menggelegar, jernih, lancar, dan tentunya sinkron. Menonton film dan bermain game pun jadi lebih memuaskan.
Transmisi Cepat Tanpa Lag
Tak ada lagi video atau audio yang macet. Kabel HDMI ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan hingga 48 Gbps, memastikan transfer sinyal yang lancar dan tanpa lag, bahkan untuk konten beresolusi tinggi.
Kompatibilitas yang Luas
Ini adalah kabel HDMI to HDMI yang tepat bagi penggemar film, gamer, bahkan Anda yang bekerja di industri kreatif. Kabel ini bisa dihubungkan ke smart box, laptop, PS4/PS5, hingga Xbox X/S. Outputnya bisa disalurkan ke HDTV, proyektor, hingga monitor untuk beragam keperluan.
Fleksibel dan Berkualitas
Jarak antar perangkat bukanlah masalah karena kabel HDMI to HDMI ini dirancang dengan kabel yang panjang. Ukurannya pun bervariasi sehingga bisa dipilih sesuai kebutuhan. Soal kualitas tak perlu diragukan karena kabel HDMI ini terbuat dari aluminium alloy, TPE, dan kabel model braided yang tentunya fleksibel serta awet.
Tingkatkan pengalaman hiburan Anda dengan kabel HDMI 2.1 dari Toocki. Kabel HDMI to HDMI ini mendukung teknologi terbaru untuk visual yang imersif dan audio yang jernih. Bagaimana tidak, dukungan resolusinya mencapai 8K dengan bandwith 48 Gbps. Anda bisa menggunakan kabel ini untuk menonton film di TV, presentasi kerja, hingga bermain game tanpa hambatan visual maupun audio.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
