Flir Thermal Camera Probe

Sebelum PPN:
Rp68.999.900
Spesifikasi
Camera Diameter (mm)19
Camera Pixel Resolution160x120
Compatible with BrandFLIR
Compatible with SeriesFLIR VS290 Series
FeaturesFlexible Probe, Field Replaceable
Field of View (°)57
Minimum Focus Distance (inch)0.01
Shaft Diameter (inch)0.28
Shaft Length (ft)3 1/4
UNSPSC41111716

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These accessories enhance visibility of hard-to-reach areas when used with a compatible Extech borescope.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan