CARLISLE DINEX Bowl Berry Dish Swirl (Mangkok Buah)

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Capacity (fl oz)5
ColorClear
Diameter (inch)4 5/8
ItemSwirl Berry Dish Bowl
MaterialSAN
Overall Height (inch)3 1/4
Overall Length (inch)3 1/2
Overall Width (inch)3 1/2
PatternDinex
UNSPSC52152009

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan