CARLISLE DINEX Bowl Square (Mangkok)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Capacity (oz)10
ColorClear
Diameter (inch)4 5/8
MaterialSAN
Overall Height (inch)1
Overall Length (inch)4
Overall Width (inch)4
PatternDinex
UNSPSC52152009

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan