LITTLE GIANT Jet Pump Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Discharge (inch)1 FNPT
IncludesPressure Gauge
Inlet (inch)1 1/4 FNPT
Maximum Suction Lift (ft)25
Motor EnclosureODP
Overall Height (inch)9 1/100
Overall Length (inch)17 3/10
Overall Width (inch)9
Rated Voltage (V)115/230 AC
UNSPSC40151511

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan