BRADY Right to Know Compliance Center English (Kotak Papan Informasi)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Included HardwareBinder Rack, Board
ItemRight to Know Center
LanguageEnglish
Mounting Hardware IncludedNo
Mounting StyleWall-Mount
Number of Binder Holders1
Overall Depth (inch)4 1/2
Overall Height (inch)20
Overall Width (inch)14
Preprinted TextRight To Know Compliance Center
StandardUNSPC 60106108
Station ColorRed, Yellow
Subject MatterSafety Identification
Text ColorRed, Yellow
UNSPSC60106108

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait