HARTING Rectangular Connector Insert

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ApplicationIndustrial Connectors
Connection GenderFemale
Current Rating (A)1
Includes PolesYes
Insert ColorGray
Insert MaterialPolycarbonate
ItemRJ45 Gender-Changer Module
Minimum Insulation Resistance (ohm)1.00 x 10^10
Minimum Mating Cycles500
Minimum Operating Temperature (°C)-40
Number of Poles8
SeriesHan-Modular(R)
StandardCalifornia Proposition 65, China RoHS, DNV GL, ELV Compliant, EN 60664-1, REACH SVHC, RoHS Complaint, UL/CSA
UNSPSC31160000
Voltage Rating30V (UL), 50V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan