DE-STA-CO Proximity Sensor Mount Swivel Series

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
ApplicationExternal Sensor Mounting Bracket for Gr1 Series
Compatible with Manufacturer Model NumberGR1
Compatible with SeriesGR1
ItemProximity Sensor Mount
Overall Depth (inch)5 3/8
Overall Length (inch)3/4
Overall Width (inch)6 1/4
UNSPSC31251601

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan