INDUSTRIAL SCIENTIFIC Power Supply

Sebelum PPN:
Rp349.999.900
Spesifikasi
FeaturesIntrinsically Safe Extended Run Time Power Supply
For use withMfr. No. 18109431-11
IncludesExternal Cable
Overall Height (inch)5.11
Overall Length (inch)12.27
Overall Width (inch)13.78
SeriesRadius BZ1
UNSPSC46171613

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Industrial Scientific portable gas detector accessories work with compatible Industrial Scientific gas detectors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan