BOSCH Planer Blade

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Blade TypePlaner Blade
Compatible Manufacturer Model NumberGHO12V-08
MaterialTungsten Carbide
Number of Blades2
Overall Length (mm)56
Thickness (inch)1/8
UNSPSC27112707

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These blades and inserts replace worn or missing blades on compatible planers and jointers. Fresh blades cut more quickly and evenly than dull blades, and they produce a smooth finish without nicks or burn marks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait