MEDSOURCE Patient Stuff Bear

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ColorBrown
ItemPatient Stuff Bear
Overall Height (inch)3
Overall Length (inch)7
Overall Width (inch)4
Toy ShapeTeddy Bearss
UNSPSC60141004

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Toy incentives and gifts provide visual and tactile stimulation, elevate moods, and entertain recipients.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan