BRADY Panel Spacing Gasket (Perangkat Pengaman)

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
ColorWhite
For use withLow Profile EZ Paneloc Panels
IncludesSpacing Gasket
Maximum Number of Padlocks1
Overall Height (inch)1
Overall Length (inch)15
Overall Width (inch)0.37
UNSPSC46171511

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These accessories work with circuit breaker lockouts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan