CARLISLE DINEX Non-Skid Tray

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Handle IncludedNo
MaterialFiberglass
NSF-certifiedNo
Number of Compartments1
Overall Depth (inch)3/4
Overall Height (inch)1
UNSPSC48101915

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Meal trays for healthcare facilities hold items for mealtime and are made for meal service in bed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan