LUMINATION Mounting Bracket Tetra AL10 Series

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
FinishUnfinished
For use withTetra AL10 Series
ItemMounting Bracket
Overall Height (inch)3/4
Overall Length (inch)2 3/4
Overall Width (inch)1/2
StandardRoHS Compliant
UNSPSC31162313

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan