DAYTON Motor Starter Enclosure IEC Style NEMA 4

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Compatible with SeriesDayton IEC Contactors
ItemMotor Starter Enclosure
NEMA Enclosure Rating4
Overall Depth (inch)5.11
Overall Height (inch)7.32
Overall Width (inch)4.72
Starter StyleIEC
UNSPSC39121521

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These enclosures are compatible with Dayton motor starters.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan