Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Compatible BrandApproved Vendor
Compatible Grainger Part Number11C546
Compatible Manufacturer Part Number11C546
ItemLeg Pole, 600mm, dia. 38
Overall Length (mm)600
Overall Width (inch)38
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These parts replace damaged, worn, or missing components and restore compatible canopy tents and temporary structures to working order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan