DORAN Infant Head Measurement Tapes PTFE

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Blade Length (inch)23
Blade MaterialPTFE
Blade TypeDouble-Sided
Blade colorWhite
Case TypeNo Case
FeaturesDouble-Sided
Graduation Marks (Front)1mm, 1/8inch
Graduation UnitsCentimeters, Inches, Millimeters
Maximum Operating Temperature (°F)350
System of MeasurementMetric/SAE/Diameter
Tape Measure TypeInfant Head Tape Measure
UNSPSC42182802

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan