COXREELS Hose Reel Long Handled Hand (Gulungan Selang Manual)

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Drive TypeHand
IncludesPower Cord Reel - Hand Crank/Motorized Power Cord Reel - Heavy Duty Power Cord Motorized Reel - Electrical Reel
ItemHand Crank Cord Reel
Overall Height (inch)18 1/2
Overall Length (inch)17 1/2
Overall Width (inch)24 3/4
UNSPSC40142121

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan